Referințe
FAG:NU1056-M1-C3
Rubix:d341904
Producator:0192362390030
EAN:4012801337410

Detalii produs : NU1056-M1-C3 FAG - FAG NU1056-M1-C3 CYLINDRICAL ROLLER BEARING NU..-M1 WITH CAGE SINGLE R
Bearings for fixed bearings and for axial loads in one direction.
Cylindrical roller bearing NU..-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 31377 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 280 mm |
| Diametrul exterior | 420 mm |
| Lățime | 65 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
| Viteza de referință | 1550 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 1100000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 680000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere