Rulment cu role cilindrice FAG NJ260-E-TB-M1-C3
Cylindrical roller bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Ref. înlocuită:NJ260-E-M1-C3
FAG:NJ260-E-TB-M1-C3
Rubix:d1249285
Producator:0793188430030
EAN:4047643169233

Detalii produs : NJ260-E-TB-M1-C3FAG - CYLINDRICAL ROLLER BEARING FAG NJ260-E-TB-M1-C3
Radial cylindrical roller bearing
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 92100 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 300 mm |
| Diametrul exterior | 540 mm |
| Lățime | 85 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
