Rulment cu role cilindrice FAG NJ2218-E-XL-M1A-C3
Cylindrical roller bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:NJ2218-E-XL-M1A-C3
Rubix:d1245554
Producator:0382598850030
EAN:4026677187673

Detalii produs : NJ2218-E-XL-M1A-C3FAG - CYLINDRICAL ROLLER BEARING FAG NJ2218-E-XL-M1A-C3
Cylindrical roller bearing NJ..-E-XL-M1A, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3620 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 90 mm |
| Diametrul exterior | 160 mm |
| Lățime | 40 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
| Viteza de referință | 3250 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 315000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 285000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
