Rulment cu role cilindrice FAG NJ312-E-XL-M1A-C4
Cylindrical Roller Bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:NJ312-E-XL-M1A-C4
Rubix:d1242890
Producator:0382608910040
EAN:4026677036926

Detalii produs : NJ312-E-XL-M1A-C4FAG - CYLINDRICAL ROLLER BEARING FAG NJ312-E-XL-M1A-C4
Bearings for fixed bearings and for axial loads in one direction.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2120 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 60 mm |
| Diametrul exterior | 130 mm |
| Lățime | 31 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c4 |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 157000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 177000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
