Rulment cu role cilindrice FAG NJP2216-E-XL-M1A-C3
Cylindrical roller bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:NJP2216-E-XL-M1A-C3
Rubix:d1249856
Producator:0389085900030
EAN:4026677076052
Detalii produs : NJP2216-E-XL-M1A-C3FAG - CYLINDRICAL ROLLER BEARING FAG NJP2216-E-XL-M1A-C3
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2280 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 80 mm |
| Diametrul exterior | 140 mm |
| Lățime | 33 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
