Rulment cu role cilindrice FAG NU2215-E-XL-JP3-C3
Cylindrical roller bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:NU2215-E-XL-JP3-C3
Rubix:d1242731
Producator:0392435830030
EAN:4012802174717
Detalii produs : NU2215-E-XL-JP3-C3FAG - CYLINDRICAL ROLLER BEARING FAG NU2215-E-XL-JP3-C3
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1600 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 75 mm |
| Diametrul exterior | 130 mm |
| Lățime | 31 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | deschis |
| Cușcă | oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
