Rulment cu role cilindrice FAG NU2248-EX-M1A-J30PC-C3
Cylindrical roller bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:NU2248-EX-M1A-J30PC-C3
Rubix:d1244384
Producator:0390760320030
EAN:4012802115048

Detalii produs : NU2248-EX-M1A-J30PC-C3FAG - CYLINDRICAL ROLLER BEARING FAG NU2248-EX-M1A-J30PC-C3
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 81500 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 240 mm |
| Diametrul exterior | 440 mm |
| Lățime | 120 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
