Rulment cu role cilindrice FAG NU256-E-M1A

Cylindrical roller bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:NU256-E-M1A
Rubix:d1252908
Producator:0192463400000
EAN:4026677666499
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior280 mm
Diametrul exterior500 mm
Lățime80 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : NU256-E-M1AFAG - CYLINDRICAL ROLLER BEARING FAG NU256-E-M1A


Cylindrical roller bearing NU..-E-M1A, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate70700 g
Diametrul interior280 mm
Diametrul exterior500 mm
Lățime80 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Focădeschis
Cușcăalamă
Viteza de referință1020 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r2020000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr1400000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere