Referințe
FAG:NUP211-E-XL-JP3
Rubix:d1241070
Producator:0394162590000
EAN:4012802177374

Detalii produs : NUP211-E-XL-JP3FAG - CYLINDRICAL ROLLER BEARING FAG NUP211-E-XL-JP3
Radial cylindrical roller bearing
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 700 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 55 mm |
| Diametrul exterior | 100 mm |
| Lățime | 21 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Cușcă | oțel |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 95000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 99000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
