Rulment cu role cilindrice FAG NUP307-E-XL-M1-C3

Cylindrical roller bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:NUP307-E-XL-M1-C3
Rubix:d1253034
Producator:0382622230030
EAN:4026677325136
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior35 mm
Diametrul exterior80 mm
Lățime21 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : NUP307-E-XL-M1-C3FAG - CYLINDRICAL ROLLER BEARING FAG NUP307-E-XL-M1-C3


Cylindrical roller bearing NUP..-E-XL-M1, with cage, single row, locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, rib washer internal, type NUP

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate555 g
Diametrul interior35 mm
Diametrul exterior80 mm
Lățime21 mm
Tipul jocului rulmentuluic3
Focădeschis
Cușcăalamă
Viteza de referință7900 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r63000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr76000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere