Rulment cu role cilindrice SNR NUP213EG15
SNR - Cylindrical Roller Bearing - NUP.213.E.G15
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SNR:NUP213EG15
Rubix:d468745
Producator:NUP.213.E.G15
EAN:3413520506346



Detalii produs : NUP213EG15 SNR - SNR CYLINDRICAL ROLLER BEARING NUP213EG15
Single row cylindrical roller bearing, locating, separable, polyamide cage
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 65 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 120 mm |
| Lățime | 23 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Viteza de referință | 5000 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 119000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 107000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
