Rulment cu role cilindrice FAG NNU4926-S-M-SP-C2
Cylindrical roller bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:NNU4926-S-M-SP-C2
Rubix:d343730
Producator:0192329420020
EAN:4012801580526

Detalii produs : NNU4926-S-M-SP-C2 FAG - NNU4926-S-M-SP-C2 FAG
Cylindrical roller bearings NNU49..-S, plain bearing,double row, separable, with cage
Super precision cylindrical roller bearings NNU49..-S-M-SP, non-locating bearing, double row, separable, with cage
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3892 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 130 mm |
| Diametrul exterior | 180 mm |
| Lățime | 50 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c2 |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 385000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 188000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
