Rulment cu role cilindrice FAG NU1080-TB-M1

Cylindrical roller bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Ref. înlocuită:NU1080-M1
FAG:NU1080-TB-M1
Rubix:d1252360
Producator:0814905770000
EAN:4054366896940
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior400 mm
Diametrul exterior600 mm
Lățime90 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : NU1080-TB-M1FAG - CYLINDRICAL ROLLER BEARING FAG NU1080-TB-M1


Bearings for fixed bearings and for axial loads in one direction.
Cylindrical roller bearing NU20..-E-XL-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate87300 g
Diametrul interior400 mm
Diametrul exterior600 mm
Lățime90 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Focădeschis
Cușcăalamă
Viteza de referință980 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r2330000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr1380000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere