Rulment cu role cilindrice FAG NU232-E-XL-M1-J30PC-C3
Cylindrical roller bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:NU232-E-XL-M1-J30PC-C3
Rubix:d1245201
Producator:0390754600030
EAN:4012802148718

Detalii produs : NU232-E-XL-M1-J30PC-C3FAG - CYLINDRICAL ROLLER BEARING FAG NU232-E-XL-M1-J30PC-C3
Puncte forte
Supports high radial loads.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 13400 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 160 mm |
| Diametrul exterior | 290 mm |
| Lățime | 48 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
