Rulment cu role cilindrice FAG NU322-E-XL-TVP2-C2
Cylindrical roller bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:NU322-E-XL-TVP2-C2
Rubix:d1241757
Producator:0167403860020

Detalii produs : NU322-E-XL-TVP2-C2FAG - CYLINDRICAL ROLLER BEARING FAG NU322-E-XL-TVP2-C2
Bearings for fixed bearings and for axial loads in one direction.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 10471 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 110 mm |
| Diametrul exterior | 240 mm |
| Lățime | 50 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c2 |
| Focă | deschis |
| Cușcă | poliamidă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
