Rulment cu role cilindrice FAG NU332-E-M1-F1-C4

Cylindrical roller bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:NU332-E-M1-F1-C4
Rubix:d1249861
Producator:0381939570040
EAN:4012801340403
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior160 mm
Diametrul exterior340 mm
Lățime68 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : NU332-E-M1-F1-C4FAG - CYLINDRICAL ROLLER BEARING FAG NU332-E-M1-F1-C4


Bearings for fixed bearings and for axial loads in one direction.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate41200 g
Diametrul interior160 mm
Diametrul exterior340 mm
Lățime68 mm
Tipul jocului rulmentuluic4
Focădeschis
Cușcăalamă
  • Disponibil – Data livrării la cerere