Rulment cu role cilindrice FAG N308-E-XL-TVP2

Cylindrical roller bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:N308-E-XL-TVP2
Rubix:d344261
Producator:0167339590000
EAN:4012801174947
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior40 mm
Diametrul exterior90 mm
Lățime23 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : N308-E-XL-TVP2 FAG - FAG CYLIND ROLLR BEARING N308-E-XL-TVP2


Cylindrical roller bearing N3..-E-TVP2, with cage, single row, non-locating bearing, 0 ribs on outer ring, 2 rib on inner ring, type N3

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate656 g
Diametrul interior40 mm
Diametrul exterior90 mm
Lățime23 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Focădeschis
Cușcăpoliamidă
Sarcină statică de bază, radială - C0r79000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr96000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere