Rulment cu role cilindrice FAG NJ319-E-XL-TVP2

Cylindrical roller bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:NJ319-E-XL-TVP2
Rubix:d341921
Producator:0167366130000
EAN:4012801229531
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior95 mm
Diametrul exterior200 mm
Lățime45 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : NJ319-E-XL-TVP2 FAG - FAG NJ319-E-XL-TVP2 CYLINDRICAL ROLLER BEARING NJ..-E-XL-TVP2 WITH CAG


Cylindrical roller bearing NJ..-E-XL-TVP2, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate6440 g
Diametrul interior95 mm
Diametrul exterior200 mm
Lățime45 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Focădeschis
Cușcăpoliamidă
Viteza de referință3550 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r380000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr390000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere