Rulment cu role cilindrice FAG NUP203-E-XL-TVP2

Cylindrical roller bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:NUP203-E-XL-TVP2
Rubix:d346309
Producator:0167406960000
EAN:4012801018272
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior17 mm
Diametrul exterior40 mm
Lățime12 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : NUP203-E-XL-TVP2 FAG - FAG CYLIND ROLLR BEARING NUP203-E-XL-TVP2


Cylindrical roller bearing NUP..-E-XL-TVP2, with cage, single row, locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, rib washer internal, type NUP

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate73 g
Diametrul interior17 mm
Diametrul exterior40 mm
Lățime12 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Focădeschis
Cușcăpoliamidă
Viteza de referință15300 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r14600 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr20800 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere