Referințe
INA:SL05018-E
Rubix:d1233543
Producator:0017091940000

Detalii produs : SL05018-E INA - CYLINDRICAL ROLLER BEARING INA SL05018-E
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2800 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 90 mm |
| Diametrul exterior | 140 mm |
| Lățime | 50 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
