Rulment cu role cilindrice INA SL1818/600-E-TB-BR
Cylindrical roller bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:SL1818/600-E-TB-BR
Rubix:d1238176
Producator:0606113160000
EAN:4047643060493

Detalii produs : SL1818/600-E-TB-BR INA - CYLINDRICAL ROLLER BEARING INA SL1818/600-E-TB-BR
Cylindrical roller bearing SL1818. . -E, full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 48500 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 600 mm |
| Diametrul exterior | 730 mm |
| Lățime | 60 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
