Rulment cu role cilindrice FAG NUP320-E-XL-TVP2
Cylindrical roller bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:NUP320-E-XL-TVP2
Rubix:d338832
Producator:0167416250000
EAN:4012801237055

Detalii produs : NUP320-E-XL-TVP2 FAG - FAG NUP320-E-XL-TVP2 CYLINDRICAL ROLLER BEARING NUP..-E-XL-TVP2 WITH C
Cylindrical roller bearing NUP..-E-XL-TVP2, with cage, single row, locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, rib washer internal, type NUP
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 7960 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 100 mm |
| Diametrul exterior | 215 mm |
| Lățime | 47 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Cușcă | poliamidă |
| Viteza de referință | 3350 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 425000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 450000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere