Rulment cu role cilindrice FAG NU318-E-XL-M1-C3
Cylindrical roller bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:NU318-E-XL-M1-C3
Rubix:d338728
Producator:0167402200030
EAN:4012801235365

Detalii produs : NU318-E-XL-M1-C3 FAG - FAG CYLIND ROLLR BEARING NU318-E-XL-M1-C3
Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 90 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 190 mm |
| Lățime | 43 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
| Viteza de referință | 3650 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 350000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 370000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere