Referințe
INA:SL04140-PP-2NR
Rubix:d1230471
Producator:0122535450000
EAN:4054366320674

Detalii produs : SL04140-PP-2NR INA - CYLINDRICAL ROLLER BEARING INA SL04140-PP-2NR
Cylindrical roller bearings, main dimensions to DIN 5412-1, locating bearing, double row, full complement, light series, with annular grooves, contact seals (lip seals) reinforced with sheet steel on both sides.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 80x200x200 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 8290 g |
| Diametrul interior | 140 mm |
| Diametrul exterior | 200 mm |
| Lățime | 80 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
