Referințe
INA:SL045012-PP
Rubix:d336812
Producator:0014775950000
EAN:4012802071498

Detalii produs : SL045012-PP INA - INA CYLINDER ROLLER BEARING SL04-5012PP
Cylindrical roller bearing SL04..-PP, full complement roller set, two-row, locating bearing, central rib on outer ring, 3 ribs on inner ring, type SL04
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 46x95x95 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 1203 g |
| Diametrul interior | 60 mm |
| Diametrul exterior | 95 mm |
| Lățime | 46 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 201000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 125000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere