Rulment cu role cilindrice INA SL181860-E-C3
Cylindrical roller bearing
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:SL181860-E-C3
Rubix:d337254
Producator:0153807770030
EAN:4012802367751

Documente
Detalii produs : SL181860-E-C3 INA - SL181860-E-C3 INA
Cylindrical roller bearing SL1818. . -E, full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 38x380x380 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 9850 g |
| Diametrul interior | 300 mm |
| Diametrul exterior | 380 mm |
| Lățime | 38 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | deschis |
| Viteza de referință | 680 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 840000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 455000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere