Rulment cu role cilindrice INA SL182211-A-XL

Cylindrical roller bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

INA:SL182211-A-XL
Rubix:d335494
Producator:0501699040000
EAN:4012802708608
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior55 mm
Diametrul exterior100 mm
Lățime25 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : SL182211-A-XL INA - INA CYL ROLLER BEARING SL18-2211A-XL


Cylindrical roller bearing SL1822. . -A, full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18
Cylindrical roller bearing SL1822..-A-XL, full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)25x100x100 mm
Logistic Greutate870 g
Diametrul interior55 mm
Diametrul exterior100 mm
Lățime25 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Focădeschis
Viteza de referință2700 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r148000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr140000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere