Referințe
INA:SL182976-TB-C3
Rubix:d334935
Producator:0581826160030
EAN:4047643140430

Detalii produs : SL182976-TB-C3 INA - INA SL182976-TB-C3 CYLINDRICAL ROLLER BEARING
Cylindrical roller bearings, main dimensions according to DIN 5412-1, support bearing, full, series 29, clearance greater than normal.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 82x520x520 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 52100 g |
| Diametrul interior | 380 mm |
| Diametrul exterior | 520 mm |
| Lățime | 82 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere