Rulment cu role cilindrice INA SL183015-A-XL-C3
Cylindrical roller bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:SL183015-A-XL-C3
Rubix:d336843
Producator:0505385860030
EAN:4012802702552

Detalii produs : SL183015-A-XL-C3 INA - INA SL183015-A-XL-C3 CYLINDRICAL ROLLER BEARING 75X115X30MM
Cylindrical roller bearing SL1830. . -TB ,full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18
Cylindrical roller bearing SL18, full complement roller set, two-row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 3 ribs on inner ring, type SL18
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 30x115x115 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 1030 g |
| Diametrul interior | 75 mm |
| Diametrul exterior | 115 mm |
| Lățime | 30 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | deschis |
| Viteza de referință | 2490 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 192000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 162000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere