Rulment cu role cilindrice NTN NUP228

NTN - Cylindrical Roller Bearing - NUP228

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

NTN:NUP228
Rubix:d422477
EAN:4547359135299
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior140 mm
Diametrul exterior250 mm
Lățime42 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : NUP228 NTN - NTN NUP228 CYLINDRICAL ROLLER BEARING


Single row cylindrical roller bearing, locating, separable, pressed steel cage

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)250x250x42 mm
Logistic Greutate8880 g
Diametrul interior140 mm
Diametrul exterior250 mm
Lățime42 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Focădeschis
Cușcăoțel
Sarcină statică de bază, radială - C0r400000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr345000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere