Rulment cu role cilindrice INA SL183060-TB-C3
Cylindrical roller bearing
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:SL183060-TB-C3
Rubix:d337016
Producator:0572439300030
EAN:4047643141185

Documente
Detalii produs : SL183060-TB-C3 INA - INA SL183060-TB-C3 CYLINDRICAL ROLLER BEARING
Cylindrical roller bearing SL1830. . -TB ,full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 66600 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 300 mm |
| Diametrul exterior | 460 mm |
| Lățime | 118 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | deschis |
| Viteza de referință | 500 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 330000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 2020000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere