Rulment cu role cilindrice NTN NJ2319C4

NTN - Cylindrical Roller Bearing - NJ2319C4

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

NTN:NJ2319C4
Rubix:d416520
EAN:4547359121674
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior95 mm
Diametrul exterior200 mm
Lățime67 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : NJ2319C4 NTN - NTN NJ2319C4 CYLINDRICAL ROLLER BEARING


Single row cylindrical roller bearing, single direction for axial loads, separable, pressed steel cage.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)200x200x67 mm
Logistic Greutate4870 g
Diametrul interior95 mm
Diametrul exterior200 mm
Lățime67 mm
Tipul jocului rulmentuluic4
Focădeschis
Cușcăoțel
Sarcină statică de bază, radială - C0r460000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr410000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere