Rulment cu role cilindrice INA SL185014-A-C3

Cylindrical roller bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

INA:SL185014-A-C3
Rubix:d335235
Producator:0002687980030
EAN:4012802699487
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior70 mm
Diametrul exterior110 mm
Lățime54 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : SL185014-A-C3 INA - INA SL185014-A-C3 CYLINDRICAL ROLLER BEARING


Cylindrical roller bearing SL1850. . -A, full complement roller set, two-row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 3 ribs on inner ring, type SL18
Cylindrical roller bearing SL1850..-A, full complement roller set, two-row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 3 ribs on inner ring, type SL18

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)54x110x110 mm
Logistic Greutate1780 g
Diametrul interior70 mm
Diametrul exterior110 mm
Lățime54 mm
Tipul jocului rulmentuluic3
Focădeschis
Viteza de referință2650 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r350000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr233000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere