Referințe
INA:SL192330-TB-BR
Rubix:d336486
Producator:0535319490000
EAN:4047643122566

Detalii produs : SL192330-TB-BR INA - INA SL192330-TB-BR CYLINDRICAL ROLLER BEARING
Cylindrical roller bearing SL1923, full comply, roller set self-retaining, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type SL19
Cylindrical roller bearing SL1923, full compl, roller set self-retaining, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type SL19
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 108x320x320 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 41800 g |
| Diametrul interior | 150 mm |
| Diametrul exterior | 320 mm |
| Lățime | 108 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Viteza de referință | 840 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 1900000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 1490000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere