Rulment cu role cilindrice INA SL182922-B-XL-C2
Cylindrical roller bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:SL182922-B-XL-C2
Rubix:d1239762
Producator:0508921930020

Detalii produs : SL182922-B-XL-C2 INA - CYLINDRICAL ROLLER BEARING INA SL182922-B-XL-C2
Cylindrical roller bearing SL18, full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18
Cylindrical roller bearing, main dimensions acc. to DIN 5412-1, support bearing, full, series 29, bearing play smaller than normal.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1190 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 110 mm |
| Diametrul exterior | 150 mm |
| Lățime | 24 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c2 |
| Focă | deschis |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 213000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 155000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere