Referințe
INA:SL05024-E-C3
Rubix:d335188
Producator:0017092910030
EAN:4047643182454
Detalii produs : SL05024-E-C3 INA - INA SL05024-E-C3 CYLINDRICAL ROLLER BEARING
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 5200 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 120 mm |
| Diametrul exterior | 180 mm |
| Lățime | 60 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
