Rulment cu role cilindrice FAG N1009-C-K-PVPA1-SP
Cylindrical roller bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:N1009-C-K-PVPA1-SP
Rubix:d1245491
Producator:0817452140000
EAN:4047643292962

Detalii produs : N1009-C-K-PVPA1-SPFAG - CYLINDRICAL ROLLER BEARING FAG N1009-C-K-PVPA1-SP
Super precision cylindrical roller bearings N10..-C-K-PVPA1-SP, non-locating bearing, with tapered bore, taper 1:12, separable, with cage
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 270 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 45 mm |
| Diametrul exterior | 75 mm |
| Lățime | 16 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 32500 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 29000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
