Rulment cu role cilindrice FAG NU324-E-XL-MPAX-C3
Cylindrical roller bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:NU324-E-XL-MPAX-C3
Rubix:d1248040
Producator:0773626670030
EAN:4047643127288

Detalii produs : NU324-E-XL-MPAX-C3FAG - CYLINDRICAL ROLLER BEARING FAG NU324-E-XL-MPAX-C3
Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-MPAX, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 14900 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 120 mm |
| Diametrul exterior | 260 mm |
| Lățime | 55 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
| Viteza de referință | 2650 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 600000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 610000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
