Referințe
INA:RSL183017-A
Rubix:d1233261
Producator:0000573550000
EAN:4054365373152


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 85 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 121.44 mm |
| Lățime | 34 mm |
Detalii produs : RSL183017-A INA - CYLINDRICAL ROLLER BEARING INA RSL183017-A
Cylindrical roller bearing RSL1830, full complement roller set, single row, non-locating bearing, no outer ring, 2 ribs on inner ring, type RSL18
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 993 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 85 mm |
| Diametrul exterior | 121.44 mm |
| Lățime | 34 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 231000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 175000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere