Rulment cu role cilindrice NTN NU232EG1C3
NTN - Cylindrical Roller Bearing - NU232EG1C3
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
NTN:NU232EG1C3
Rubix:d419035
EAN:4547359144369



Documente
Detalii produs : NU232EG1C3 NTN - NTN NU232EG1C3 CYLINDRICAL ROLLER BEARING
Single row cylindrical roller bearing, floating, separable, brass cage
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 290x290x48 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 10418 g |
| Diametrul interior | 100 mm |
| Diametrul exterior | 215 mm |
| Lățime | 73 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 665000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 500000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere