Referințe
INA:SL06016-E-C3
Rubix:d1225073
Producator:0001112520030
EAN:4047643174848
Detalii produs : SL06016-E-C3 INA - CYLINDRICAL ROLLER BEARING INA SL06016-E-C3
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1800 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 80 mm |
| Diametrul exterior | 120 mm |
| Lățime | 55 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
