Referințe
INA:SL182252-B-BR
Rubix:d1233595
Producator:0051173300000
EAN:4054364122911

Detalii produs : SL182252-B-BR INA - CYLINDRICAL ROLLER BEARING INA SL182252-B-BR
Radial cylindrical roller bearing
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 105000 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 260 mm |
| Diametrul exterior | 480 mm |
| Lățime | 130 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
