Referințe
INA:SL1829/670-B-BR
Rubix:d1239209
Producator:0501426740000
EAN:4047643141437
Detalii produs : SL1829/670-B-BR INA - CYLINDRICAL ROLLER BEARING INA SL1829/670-B-BR
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 245640 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 670 mm |
| Diametrul exterior | 900 mm |
| Lățime | 136 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
