Referințe
INA:SL014938-A-C3
Rubix:d1234688
Producator:0001220500030
EAN:4047643241342

Detalii produs : SL014938-A-C3 INA - CYLINDRICAL ROLLER BEARING INA SL014938-A-C3
Cylindrical roller bearings SL0149, locating bearing, double row, full complement cylindrical roller set, dimension series 49
Cylindrical roller bearings SL0149, locating bearing, double row, full complement cylindrical roller set, dimension series 49
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 11200 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 190 mm |
| Diametrul exterior | 260 mm |
| Lățime | 69 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | deschis |
| Viteza de referință | 860 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 1270000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 580000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
