Rulment cu role cilindrice Timken NU2318EMAC3

Cylindrical Roller Bearings

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:NU2318EMAC3
Rubix:d482037
EAN:0053893752303
Cylindrical Roller Bearing -  NU2318EMAC3

rezumat tehnic

Diametrul interior90 mm
Diametrul exterior190 mm
Lățime64 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : NU2318EMAC3 TIMKEN - TIMKEN NU2318EMAC3 CYLINDRICAL ROLLER BEARING


Cylindrical bearings provide the highest possible radial load capacity compared to other roller bearing types.

Puncte forte

High radial load capacity; Engineered roller and race profiles result in increased load rating; Enhanced surface texture, reducing friction resulting in lower operating temperatures and longer bearing life

Aplicații

Wind energy, metals, construction, mining, pumps, hoists, gear drives and other industrial equipment

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)194x194x68 mm
Logistic Greutate9100 g
Dimensiunile Packaged (D x W x H)194x194x68 mm
greutate ambalate13340 g
Diametrul interior90 mm
Diametrul exterior190 mm
Lățime64 mm
Tipul jocului rulmentuluic3
Focădeschis
Cușcăalamă
Viteza de referință3300 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r544000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr497000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere