Rulment cu role cilindrice INA SL1818/500-E-TB-C3
Cylindrical roller bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:SL1818/500-E-TB-C3
Rubix:d1233749
Producator:0581551550030
EAN:4047643114110

Detalii produs : SL1818/500-E-TB-C3 INA - CYLINDRICAL ROLLER BEARING INA SL1818/500-E-TB-C3
Cylindrical roller bearing SL1818. . -E, full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 36070 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 500 mm |
| Diametrul exterior | 620 mm |
| Lățime | 56 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
