Rulment cu role cilindrice INA SL182944-B-XL-BR-C3
Cylindrical roller bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:SL182944-B-XL-BR-C3
Rubix:d1235481
Producator:0508992790030
EAN:4047643097642

Detalii produs : SL182944-B-XL-BR-C3 INA - CYLINDRICAL ROLLER BEARING INA SL182944-B-XL-BR-C3
Cylindrical roller bearing SL18, full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 9596 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 220 mm |
| Diametrul exterior | 300 mm |
| Lățime | 48 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
