Rulment cu role cilindrice INA SL192336-TB-BR-C3
Cylindrical roller bearing
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:SL192336-TB-BR-C3
Rubix:d1225040
Producator:0547119080030
EAN:4047643282277

Documente
Detalii produs : SL192336-TB-BR-C3 INA - CYLINDRICAL ROLLER BEARING INA SL192336-TB-BR-C3
Cylindrical roller bearing SL1923, full comply, roller set self-retaining, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type SL19
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 68700 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 180 mm |
| Diametrul exterior | 380 mm |
| Lățime | 126 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | deschis |
| Viteza de referință | 670 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 2600000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 1940000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere