Rulment cu role cilindrice FAG NJ224-E-XL-TVP2-C3
Cylindrical roller bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:NJ224-E-XL-TVP2-C3
Rubix:d339220
Producator:0167352770030
EAN:4012801381048

Detalii produs : NJ224-E-XL-TVP2-C3 FAG - FAG NJ224-E-XL-TVP2-C3 CYLINDRICAL ROLLER BEARING
Bearings for fixed bearings and for axial loads in one direction.
Cylindrical roller bearing NJ..-E-XL-TVP2, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 40x215x215 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 5914 g |
| Diametrul interior | 200 mm |
| Diametrul exterior | 360 mm |
| Lățime | 98 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | deschis |
| Cușcă | poliamidă |
| Viteza de referință | 3050 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 415000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 390000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere