Rulment cu role cilindrice INA ZSL192308-BIR-C4
Cylindrical roller bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:ZSL192308-BIR-C4
Rubix:d1232749
Producator:0071629280040
Detalii produs : ZSL192308-BIR-C4 INA - CYLINDRICAL ROLLER BEARING INA ZSL192308-BIR-C4
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1000 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 40 mm |
| Diametrul exterior | 90 mm |
| Lățime | 33 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c4 |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
